用途レーザを照射してラベル内部のアルミ層を除去し、下の黒色粘着層露出させることで印刷ができます。ラベルの内部層に印刷されるので、印刷内容が摩擦などによりかすれたり消えたりする心配がありません。ラベルの表面はあらかじめラミネートされているので、耐久性に優れています。シートサイズ(mm)125×125厚さ(μm)170 / 【ラベル】70対応YAG・YVO4・ファイバーレーザマーカーラベルサイズ(mm)60×18面付12面付素材シルバーPETフィルム(マット)ラベル数120枚入数10シート粘着タイプ一般強粘着