ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
網戸補修テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54196506
品番
M526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
用途
網戸破れの簡易補修に。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
38/37
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
色
透明/ネット柄
内容
透明/ネット柄 各1
粘着剤
合成ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※網戸の種類や接着面の状況・処理により粘着力が異なります。シリコン処理、フッ素処理、撥水処理加工面には接着できません。
※大きな穴には大判、枠周りの穴には枠用をご使用ください。