ホーステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54196540 品番 M503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。
特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。

用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに 材質ブチルゴム+EPT混合特殊ゴム・【ビニルテープ】塩化ビニル/ゴム系粘着剤 幅(mm)30 黒/灰(ビニルテープ) 長さ(m)0.5 寸法(幅Wmm×長さLm)【ビニルテープ】19×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする