ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
戸あたり消音テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54196707
品番
E028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
色
グレー
粘着剤
アクリル系
用途
戸あたり音対策として
材質
合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応