ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
パイルフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
9
注文コード
54196768
品番
E0382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・テープ厚さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
色
ブラウン
粘着剤
アクリル系
用途
網戸・サッシからのすきま風対策として
材質
ポリエステル、ナイロン植毛
幅(mm)
9
厚さ(mm)
9
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応