ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
戸あたり消音テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54196777
品番
E027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途
玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。
材質
合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
色
グレー
長さ(m)
2
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。