ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
ふすま戸あたりテープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54196811
品番
E025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリエチレンフォーム、ポリプロピレン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
4
色
グレー
長さ(m)
2
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応