ビニールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)20 注文コード54196838 品番KCBT-1920WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は長さ・テープ長さ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。

基材ポリ塩化ビニール 粘着剤ゴム系 用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気工事の際は、必ず電源プラグを抜いた状態で作業してください。※600V以下でご使用ください。※人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってから作業してください。※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
荷造り
その他業種

かなり使用するので20m巻きが必要でした。近くのホームセンターでは在庫がないため数が足りない為頻繁に足を運んでいたのですが、こちらで購入後翌日には届けて頂きとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする