寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
紙マジック専用補充液 40ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(40mL)
注文コード
54197109
品番
MHJK-40ML-T1
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
紙に適した水性顔料マーカー
裏うつりがなく、にじみにくい
滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色
耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)
61×91×30
色
黒
質量(g)
76
インク色
黒
先端ボール径(mm)
太2.5×6・細1〜2
繰り返し・詰め替え
対応