3in1 ワイヤレス充電ステーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54197179 品番AWJ-3MG2 BK
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。

適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) ブラック 質量(g)163±2 出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする