※本体画像

PAW-42 オートワイヤーストリッパーSF エンジニア 54198755 PAW-42 オートワイヤーストリッパーSF エンジニア 54198755

オートワイヤーストリッパーSF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54198755 品番PAW-42
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。
より線から単線までAWG30〜10の幅広い電線サイズに対応。
高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。
ストリップ長さを5〜18mmに調整できるストリップゲージ付き。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。
軽量なので使用時の負担を軽減します。

用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30〜10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05〜5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする