9分丈長袖 シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54199446 品番SV-3Lk
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー
軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。
肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。
ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。
ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。
シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。
通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。

ブラック サイズL アズワン品番69-3854-97 素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10% アンダーバスト(cm)77〜84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする