秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 健康器具・機器
秦運動具工業 (HATAS)の エクササイズ用品
BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
54199656
品番
20R0575H
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,573
販売価格(税別)
¥
3,248
バスケットに入れる
形状が輪(ループ)のトレーニングバンドセット。
5本セット
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
レッド
質量(g)
31(1本)
幅(cm)
5
長さ(cm)
30
全周(mm)
600
アズワン品番
68-6625-39
強度
Heavy(やや強)