【名入れ】吊り下げ名札用ループ名入れ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 54200564 品番 NB-29-N100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

名入れをすれば、セキュリティー性・PR性UP!
クリップを押すと名札用ケースが外れる仕様です。
名札が裏返らず常に正面を向きます。
自由に長さを調整できます。
強く引っ張ると安全装置が働き事故を防止します。

文字高(mm)最大名入:6 書体名入:角ゴシック、丸ゴシック 文字間30mm 色(本体)黒、青、緑、赤、黄、桃、橙、空 名入れサイズ(mm)最大名入れ寸法:200 グリーン購入法適合 名入れ最大名入れ文字数:30(全角・半角問わず) 名入れ印刷色白、黒 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※ループのみになります。名札用ケースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする