6020ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 54200677

深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)150
幅B(mm)24
内容量1個注文コード54200677品番6020ZZNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)24外径D(Φmm)150内径d(Φmm)100シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列ベアリング番台6000番台
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999644
2022-05-19
用途: エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機建設業・工事業

エレベーターの扉のスイングアームに、このベアリングが使われています。トラブル時にベアリング破損する場合があり修理に使用するときがあります。先月その故障が発生しベアリングを交換しました。
故障対応に大変役立っています。ありがとうございました。

対象商品 : 32999723
2014-07-11
用途: 床材の剥ぎ取り機の部品

すぐ届くので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする