FGDCA-03-H050-BX77 工業用フィルタ FGDCA SMC 54201016

工業用フィルタ FGDCA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 材質(エレメント)コットン 注文コード54201016 品番FGDCA-03-H050-BX77
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質など444種類から選べます 他の種類を見る

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途小流量のろ過(MAX.60L /min) 付属品(B)ブラケット 材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 管接続口径(03)3/8 材質(エレメント)コットン エレメント(mm)(A)L250 エレメント種類(H)ファイバ(ハニカム) 公称ろ過精度(μm)(050)50
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする