※バリエーション

エクササイズマットF150

商品レビューを投稿する
29日以内出荷 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54201499 品番 H7476R
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
収納便利な三つ折りタイプ

仕様三つ折りタイプ 材質芯材:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン 質量(kg)1.4 アズワン品番65-0541-29 折りたたみ寸法(cm)54×52×7.6 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)54×155×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする