※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード54201507 品番MRCH40X300-M
参考基準価格(税別)¥108,540 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はストローク270種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ6〜32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする