スベラン(14リットル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) 注文コード54201569 品番T1779
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

体育館フロアコンディショナー 体育館木床に塗布する事で、滑り止め・ホコリ止め・クリーニング効果により、床面の維持管理が可能。さらに不要な水分を含まず乾燥が早いため、塗布後すぐに体育館を使用できます。

用途表面加工済みフローリングの滑り止めおよびホコリ止め、原液使用 仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックスクール配慮 容量(L)14 標準使用量約2000平方m/L、スプレー別売
注意
※スプレー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする