ストレートポリッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54201858 品番MSP100BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000

回転数5600min-1でステンレスのミガキ、研磨作業に最適。
安心の二重絶縁仕様。
コレットアダプタ標準装備。

電源(V)単相100 電流(A)4.5 回転数(min-1[r.p.m])5600 質量(kg)1.9 コード長さ(m)2.7(2芯) 用途100mm不織布ホイール・フラップホイール・綿バフ・サイザルバフ等でステンレスミガキ作業 付属品17mmスパナ×2、10/12mmスパナ、ディスクスパナ、スリーブΦ12.7(厚さ25mmのみ対応)、6mmコレット、コレットアダプタ、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)435 研削砥石寸法(mm)(外径)研磨布類:100以下(不織布・フラップホイール等)、バフ類:125以下(綿バフ・サイザル等) 最高使用周速度(m/s)38 アズワン品番64-8613-78 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54201858 MSP100BD 49492287 MSP100BD2 ストレートポリッシャ ミタチ ストレートポリッシャ ミタチ 1台 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする