DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54202366 品番 8750
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。
現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。

用途
ストレスフリーなベンチレーションサンダル。
EVA 素材で通気性抜群、超軽量。
靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。
疲れにくいクッション仕様。
抗菌防臭加工を付加した快適仕様。
サイズ(cm)24.5〜25 D・グレー サイズM シリーズVENTILATION SAFETY SHOES 材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート 先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当) 機能軽量 靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用 材質(底部)EVA 色番825 材質(インソール)EVA・メッシュ 甲皮EVA・メッシュ
注意
※危険物から足裏を守る踏み抜き防止仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
作業以外
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがなく幅がある足なので大き目の靴、4Eなど幅広の靴を好みます。
4Eでも小指部分が膨らんでくる。
足指幅は、ゆったりしている作りだが、甲の部分が狭く、外に押し出される感じになる為、歩くと少し不安定に感じます。
普段26cm〜25.5cm(タイトなつくりなら26.5cm)Lサイズでキツくもなくゆるくもなくピッタリでした

甲、中敷き、靴底(つま先〜かかと)すべて通気穴あり

対象商品:
54202384
2021-03-03
用途:
お客様が工場立ち入りの際の上履き

ゆったりとしていて、通期性もよく、かかと部分が少し高くなっているので脱げなくてよい。

2人が参考にしています
対象商品:
54202418
2020-08-10
用途:
事務所内
建設業・工事業

クロックスタイプの安全靴の種類がどんどん減っていく中で
この靴を見つけました。
今まで使用していたクロックスタイプの安全靴より遥かに軽く
細身で事務の制服に合わせても違和感なしです。
普段24pの靴を履いてますがSサイズでちょうど良かったです。
ただ踵のゴム(紐?)は固くて、そこだけが残念ポイントでした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする