DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54202628 品番 8687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

防水透湿性に優れ、便利さ、快適さが両立したリアルシーンに適したテクニカルレインウェア。

用途
ムレを抑え快適に保つ高い透湿性。
ウエア内の換気をスムーズにできるベンチレーション。
大雨にも耐える防水性。
縦横4方向ストレッチレイン。
ダークグレー×ブラック サイズL シリーズSTRETCH RAIN SERIES 色番139 材質(裏)ポリウレタンラミネート加工 耐水圧(mmH2O)10000 初期透湿性(g/m2・24hr)5000 胸囲(cm)116 着丈(cm)73 裄丈(cm)90 袖口(MAX/ゴム上り)(cm)19 裾廻り(cm)110 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 機能両脇多用途ポケット、Wスライダー仕様、袖取り外し可能、オリジナル刻印入りスライダー、止水ファスナー(フロント、脇)、裾総ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする