曜日別特売
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987

8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987
8046 DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046 CUC(中国産業) 54202987

DOGMAN ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8046

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
D・カーキ
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1着注文コード54202987品番8046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。

用途
ストレスフリーな履き心地、130%ストレッチ。
バイオ加工で柔らかな肌触り。
納品向け素材/デザイン/カラー。
収納力十分のポケット。
シンプルスタイリッシュデザイン、豊か風合いと上品な控えめのアタリ感。
種別カーゴパンツD・カーキサイズ4LシリーズDOBBY SLIM STRETCH SERIES色番808ウエスト(cm)96股下(cm)78渡り(cm)34.5混率(%)綿97、ポリウレタン3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする