※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 長袖
C's CLUB パフォーマンスZIP 長袖ポロシャツ 1120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クロ
サイズ
3L
注文コード
54211667
品番
1120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
相性抜群の組み合わせは定番のジッパーポロシャツから。
色
クロ
サイズ
3L
シリーズ
1120/1121
色番
19
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
77
袖丈(cm)
61
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス