※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 長袖
C's CLUB パフォーマンスZIP 長袖ポロシャツ 1120
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54211807
品番
1120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
相性抜群の組み合わせは定番のジッパーポロシャツから。
色
シロ
サイズ
S
シリーズ
1120/1121
色番
18
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
袖丈(cm)
57
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス