C's CLUB リフレクション ZIP 半袖ポロ 1721

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54213426 品番 1721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

裏地部分がハニカム構造。
軽量で強度に優れた次世代ワークシャツ。

クロ サイズS シリーズ1720/1721 色番19 胸囲(cm)92 裄丈(cm)40 着丈(cm)64 袖口囲(cm)30 混率(%)ポリエステル100 機能高視認再帰反射、帯電防止、防汚、ユニセックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54213688
2022-10-14
用途:
ドアメンテナンス作業
株式会社新都ロックセキュリティ 様 (サービス業)

ビニールを開けたところ、お腹の部分の折り目に透明クリップの跡が2ヶ付いてて、何度洗濯しても跡が消えません。 デザイン性・機能性は気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする