CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
C's CLUB 長袖ハイネックシャツ 1213
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54214056
品番
1213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、通気性も良好!
上品な光沢感の二重編み素材。
種別
長袖ハイネックシャツ
色
クロ
サイズ
3L
シリーズ
1213
色番
19
胸囲(cm)
110
裄丈(cm)
84.5
着丈(cm)
77
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ)
機能
ストレッチ、速乾、通気性