CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ヘルメット
CUC(中国産業)の ヘルメット本体
C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC1 型 0380
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54216549
品番
0380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途
墜落時保護、飛来落下物
材質
(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート
色
クロ
サイズ
F
質量(g)
(本体)410、(バイザー)51
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
シリーズ
0380/0381
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
295×219×156
内寸(mm)
D234×W199
塗装
2液ウレタン塗料スプレーガン塗装
色番
19
適合頭囲(cm)
最大61
ひもタイプ
S式ワンタッチ
バイザー色
スモーク
注意
※質量は若干の誤差があります。