C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC1 型 0380

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54216576 品番 0380
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。

用途墜落時保護、飛来落下物 材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート チャコールグレー サイズF 質量(g)(本体)410、(バイザー)54 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 シリーズ0380/0381 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156 内寸(mm)D234×W199 塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装 色番34 適合頭囲(cm)最大61 ひもタイプS式ワンタッチ バイザー色スモーク
注意
※質量は若干の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする