CUC 長袖シャツ 2501

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54220907 品番 2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

グリーン サイズM シリーズ2505SERIES 色番30 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトツイル) 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47 着丈(cm)73 袖丈(cm)57 種別長袖シャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする