CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ワーキングウェア
CUC(中国産業)の トップス
CUC(中国産業)の 春夏 トップス
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54222955
品番
9828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジップが襟先まで閉まります。
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
種別
長袖ブルゾン
色
バイオソーピング
サイズ
LL
シリーズ
9825SERIES
色番
128
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
62
袖丈(cm)
62
袖口囲(cm)
23
注意
※この商品は、中国にて縫製・洗いをしたものを、倉敷市児島でもう一度洗い加工しております。
洗い商品の為、寸法に多少の誤差が生じる場合があります