CUC(中国産業)
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチカーゴパンツ 9825
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
バイオソーピング
バイオソーピング
バイオフェード
ウエスト(cm)
90
74
78
82
86
90
94
102
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223077
品番
9825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
バイオソーピング
サイズ
3L
シリーズ
9825SERIES
色番
128
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
75
ワタリ(cm)
35.5