CUC(中国産業)
HOP-SCOT デニシャンストレッチジョガーパンツ 9813
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
インディゴブルー
グレー
ウエスト(cm)
88
76
80
84
88
92
96
104
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223698
品番
9813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別
ジョガーパンツ
色
グレー
サイズ
LL
シリーズ
9815SERIES
色番
05
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
33.5
仕様
両脇ポケット落下防止フラット仕様