9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005 9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005 9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005 9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005 9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005 9819 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 CUC(中国産業) 54224005

HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54224005 品番9819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
インディゴブルー サイズL シリーズ9819 色番17 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 腰囲(cm)91 袖丈(cm)60 股下(cm)76 袖口囲(cm)24 適応身長(cm)170〜175 仕様左胸ポケットファスナー仕様、脇メッシュ仕様 種別長袖ツナギ 機能ストレッチ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54224005
2024-04-01
用途:
自動車整備

とにかく超胴長なつくりになっています。身長173pです。Lサイズ購入しました。上半身はちょうどよいのですが、なんせ胴長なのでお尻の部分がすごく下になります。結局一度も着ないでタンスの肥やしになっています。体形が超胴長短足な人にはいいかもしれませんが、普通の人にはお勧めできません。

対象商品:
54223987
2023-03-12
用途:
日常業務(機械設備メンテナンス作業)の作業着に、その他プライベートのDIY作業着として。
卸売・小売業

オーバーオールの着用としては少しスリムな仕立てと思われますが、作業着として直に着用するのにはフィット感バッチリです。どなたかも指摘していた少し細目の袖周り寸法についてですが、ストレッチ素材なので問題ないと思います。ただ、使い込んだ時のダレ感がどの程度になるのかな? スタイリッシュなツナギを希望の方にはお勧めします。

対象商品:
54224005
2021-11-27
用途:
普段の作業に使用してます。

冬用かと思い購入しましたが、本格的な冬には寒いです。又来年春に着たいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54224014
2021-05-21
用途:
自動車整備

LLを購入。170cm日本人体型には 胴長、足長で 股下がだぶつき 裾は3重折り。お腹回りは丁度。腕の長さも丁度。ストレッチ素材は動きも良く 生地の厚みも丁度良い。値段は手ごろなので 次回の購入は耐久性を見て判断。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする