DOGMAN 長袖ラガーシャツ 1250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54227033 品番 1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。
2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。
3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。

仕様脇スリット、襟別生地仕様 種別長袖ラガーシャツ グレー サイズLL シリーズ1250 胸囲(cm)114 混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)75 色番05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする