8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609

 

8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609
8655 DOGMAN カーゴパンツ 8655 CUC(中国産業) 54227609

DOGMAN カーゴパンツ 8655

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インディゴブルー
ウエスト(cm)104
サイズ6L
内容量1着注文コード54227609品番8655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別カーゴパンツインディゴブルーサイズ6Lシリーズ8655SERIES混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1股下(cm)78ウエスト(cm)104生地ストレッチへリンボーン色番17渡り(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする