8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336 8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336 8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336 8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336 8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336 8651 DOGMAN 長袖シャツ 8651 CUC(中国産業) 54228336

DOGMAN 長袖シャツ 8651

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54228336 品番 8651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

クロ サイズ6L シリーズ8655SERIES 色番19 混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1 胸囲(cm)129 肩幅(cm)55 着丈(cm)82 袖丈(cm)64 生地ストレッチへリンボーン 仕様胸ポケット、右胸ポケット、袖口カフス 種別長袖シャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする