8116 DOGMAN スリムカーゴ 8116 CUC(中国産業) 54232098

8116 DOGMAN スリムカーゴ 8116 CUC(中国産業) 54232098
8116 DOGMAN スリムカーゴ 8116 CUC(中国産業) 54232098
8116 DOGMAN スリムカーゴ 8116 CUC(中国産業) 54232098

DOGMAN スリムカーゴ 8116

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1着注文コード54232098品番8116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

種別カーゴパンツアイボリーサイズ4Lシリーズ8115SERIES色番03混率(%)綿100生地10.5オンスヒッコリーウエスト(cm)96股下(cm)80渡り(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする