DOGMAN 長袖シャツ 8111

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズ4L 注文コード54232326 品番8111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

アイボリー サイズ4L シリーズ8115SERIES 色番03 混率(%)綿100 生地10.5オンスヒッコリー 胸囲(cm)124 肩幅(cm)55 着丈(cm)81 袖丈(cm)65 仕様袖口アジャスター、両脇ガゼット仕様、左胸ポケットペン差し部分二重ポケット 種別長袖シャツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54232335
2021-12-08
用途:
建築作業着として。
建設業・工事業

ドックマンは、サイズ感が少し小さく感じてますが、183cm100kgのガッチリ体型でも、着ることが出来ました。
なにより他で買うより、凄く安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする