FGH200-10-DX20T 液体用高精度フィルタ FGH20 SMC 54238134

液体用高精度フィルタ FGH20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10) Rc 1 エレメント種類(D) メンブラン 注文コード54238134 品番FGH200-10-DX20T
参考基準価格(税別)¥84,320 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は管接続口径・エレメント種類など28種類から選べます 他の種類を見る

・ろ過効率:99%以上除去
HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%)
メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%)
・ハウジング内の発塵を防止
接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。

適合エレメントEJ801S、ED801S 管接続口径(10) Rc 1 ろ過精度(μm)(X20) 0.2 エレメント(mm)(200)L246 エレメント種類(D) メンブラン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする