FQ1012N-10-T001-B 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC 54259922

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR 接続口径(10)Rc1 注文コード54259922 品番FQ1012N-10-T001-B
参考基準価格(税別)¥42,890 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は材質・接続口径など70種類から選べます 他の種類を見る

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

オプション(B)ブラケット 材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR 接続口径(10)Rc1 ろ過精度(μm)(001)1 エレメント種類(T)ファイバエレメント(P.P.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする