SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM
材質(パッキン)
(V)FKM
接続口径
(10)Rc1
注文コード
54260035
品番
FQ1012V-10-R002V-B
参考基準価格(税別)
¥69,140
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
オプション
(B)ブラケット
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM
接続口径
(10)Rc1
ろ過精度(μm)
(002)2
材質(パッキン)
(V)FKM
エレメント種類
(R)HEPO2エレメント(EJ102Sシリーズ)
CADデータダウンロード