HEC001-W5A-L ペルチェ式サーモコン HEC00 SMC 54263431

ペルチェ式サーモコン HEC00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却能力(W)140 オプション(L)レベルスイッチ付 通信機能(A)RS-485 注文コード54263431 品番HEC001-W5A-L
参考基準価格(税別)¥607,420 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は冷却能力・オプション・通信機能31種類から選べます 他の種類を見る

・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。

冷却能力(W)140 ねじの種類Rc オプション(L)レベルスイッチ付 電源単相AC100〜240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子 通信機能(A)RS-485
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする