HYB100R-100 ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 SMC 54270501

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54270501 品番 HYB100R-100
参考基準価格(税別)¥41,310 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ストローク(mm)100 材質(シール)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする