HYB100R-150 ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 SMC 54270517

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54270517 品番 HYB100R-150
参考基準価格(税別)¥43,510 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ストローク(mm)150 材質(シール)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする