SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54280694
品番
ID306-04BZ
参考基準価格(税別)
¥214,610
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
オプション
【準標準】(BZ)ブラケット付+低露点仕様
寸法(mm)
30(基準)
ねじの種類
(-)Rc
電源電圧(V)
(6)単相AC220(50Hz)
CADデータダウンロード