HITWSB座付13 HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業 54281825 HITWSB座付13 HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業 54281825

HI継手 HI座付水栓ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13 注文コード54281825 品番HITWSB座付13
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。

呼び径13 型番11302 材質ねじ部のインサート:JIS H 3250 形状ソケット タイプHI 規格JIS規格 使用流体水道用 JIS規格ねじ部:JIS B 0203 ねじの呼びRP 外径(mm)24 アズワン品番64-5116-60
注意
※ねじの接続にはシールテープをご使用ください。液状シール剤はご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする