SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54285235
品番
IDFB55E-46N-RT
参考基準価格(税別)
¥1,285,020
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
仕様
(R) 漏電ブレーカ付、(T) 運転、異常信号端子台付
電圧(V)
(46) 三相AC460(60Hz)
ねじの種類
(N) NPT (メス) 3/8
サイズ(mm)
55
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200