OJH50X75 排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業 54287608 OJH50X75 排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業 54287608

排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54287608 品番 OJH50X75
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。

呼び径50×75 材質PVC 形状ソケット タイプVU 型番70321 呼び径(A)50×75 アズワン品番64-5111-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
汚水の配管
なな福菜園 様 (農・林・水産業)

65、50のパイプの高さ、中心がズレていても接続できるので大変使いやすかったです。

対象商品:
54287644
2022-10-18
用途:
稲作水田の給水補助具
西海 様

水田の給水時、水温を温めたく商品名温水フロー(ホース)を使っていますが、今まで採水パイプとの接続に難儀をしていましたが今年から本商品に気付き使用してみました。
 ホースのサイズにぴったりで更に中間の窪み部分がホースをビニルテープで抜け止め効果が発揮されているものと思います。
 更に偏芯の効果は採水パイプとの高低差の調整に役立っていますし口径差があるところでは偏芯レデューサを使用しています。
 兎に角極めて効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする