IDG20-N02B-P メンブレンエアドライヤ IDG20 SMC 54288202

メンブレンエアドライヤ IDG20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(P) パージ空気排出用継手付 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット付 注文コード54288202 品番IDG20-N02B-P
参考基準価格(税別)¥76,120 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など64種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

付属品(B) ブラケット付 仕様(P) パージ空気排出用継手付 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 空気流量(L/min)200 基準露点温度(℃)(-)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする